Elektr.-Seitenschneider 115mm Form 2 ESD Knipex

Artikelnummer: Z00300305
EAN: 1234
Herstellernummer: 77 22 115 ESD
Elektr.-Seitenschneider 115mm Form 2 ESD Knipex
Inkl. Steuern: 34,24 € VE 1 Stück Netto 28,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Seitenschneider Elektr.-Seitenschneider 115mm Form 2 ESD Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung ohne Facette, runder Kopf
Schneidwerte D weicher Draht mm 0,3-1,3
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 0,3-1,0
Länge (mm) 115*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen