Elektr.-Seitenschneider 115mm Form 7 ESD Knipex

Artikelnummer: Z00300309
EAN: 4003773024330
Herstellernummer: 77 72 115 ESD
Knipex
Elektr.-Seitenschneider 115mm Form 7 ESD Knipex
Inkl. Steuern: 40,63 € VE 1 Stück Netto 34,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Seitenschneider Elektr.-Seitenschneider 115mm Form 7 ESD Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung mit kleiner Facette, spitzer Mini-Kopf
Schneidwerte D weicher Draht mm 0,3-0,8
Länge (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen