Elektr.-Seitenschneider 115mm Form 7 Knipex

Artikelnummer: Z00300268
EAN: 1234
Herstellernummer: 77 72 115
Elektr.-Seitenschneider 115mm Form 7 Knipex
Inkl. Steuern: 34,46 € VE 1 Stück Netto 28,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kopf spiegelpoliert Elektr.-Seitenschneider 115mm Form 7 Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D weicher Draht mm 0,3-0,8
Länge (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen