Elektr.-Seitenschneider 115mm rd.K.m.F. Knipex

Artikelnummer: Z00300264
EAN: 4003773043768
Herstellernummer: 77 12 115
Knipex
Elektr.-Seitenschneider 115mm rd.K.m.F. Knipex
Inkl. Steuern: 35,84 € VE 1 Stück Netto 30,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopf spiegelpoliert Elektr.-Seitenschneider 115mm rd.K.m.F. Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D weicher Draht mm 0,3-1,6
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 0,3-1,2
Schneidwerte D harter Draht mm 0,3-0,6
Länge (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen