Elektr.-Seitenschneider 125mm mit Drahtkl. Knipex

Artikelnummer: Z00300258
EAN: 4003773040514
Herstellernummer: 75 12 125
Knipex
Elektr.-Seitenschneider 125mm mit Drahtkl. Knipex
Inkl. Steuern: 36,40 € VE 1 Stück Netto 30,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektr.-Seitenschneider 125mm mit Drahtkl. Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung mit Facette und Drahtklemme
Schneidwerte D weicher Draht mm 0,2-1,3
Schneidwerte D Pianodraht mm 0,2-0,4
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 0,2-1,0
Schneidwerte D harter Draht mm 0,2-0,6
Länge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen