Elektr.-Seitenschneider 130mm poliert Knipex

Artikelnummer: Z00300261
EAN: 4003773043744
Herstellernummer: 77 01 130 EAN
Knipex
Elektr.-Seitenschneider 130mm poliert Knipex
Inkl. Steuern: 30,45 € VE 1 Stück Netto 25,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Facette, runder Kopf Elektr.-Seitenschneider 130mm poliert Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D weicher Draht mm 0,3-2,0
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 0,3-1,5
Schneidwerte D harter Draht mm 0,3-0,8
Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen