Elektromech.-Seitenschn. 125mm F2 poliert Knipex

Artikelnummer: Z00300250
EAN: 1234
Herstellernummer: 76 22 125
Elektromech.-Seitenschn. 125mm F2 poliert Knipex
Inkl. Steuern: 21,56 € VE 1 Stück Netto 18,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Elektromechaniker-Seitenschneider, ohne Facette Elektromech.-Seitenschn. 125mm F2 poliert Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung ohne Facette, runder Kopf
Schneidwerte D weicher Draht mm 0,4-2,5
Länge (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen