Elektronik-Seitenschneider 115 mm

Artikelnummer: Z00427141
EAN: 1234
Herstellernummer: 7742115
Elektronik-Seitenschneider 115 mm
Inkl. Steuern: 28,20 € VE 1 Stück Netto 23,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Elektronik-Seitenschneider

DIN · ISO 9654 - Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - Durchgestecktes Präzisionsgelenk - Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet - Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelasssen - Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 4
Modell 7742
Schneidwerte: weicher Draht (mm) 1,3
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 0,8
Länge (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen