Elektronik-Seitenschneider 115 mm

Artikelnummer: Z00439200
EAN: 4003773018650
Knipex
Elektronik-Seitenschneider 115 mm
Inkl. Steuern: 25,18 € VE 1 Stück Netto 21,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

7721

DIN · ISO 9654 - Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - Durchgestecktes Präzisionsgelenk - Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet - Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen

Runder Kopf ohne Facette, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte: weicher Draht (mm) 1,3
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 1,0
Länge (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen