Elektronik-Seitenschneider 125 mm

Artikelnummer: Z00427144
EAN: 4003773040491
Knipex
Elektronik-Seitenschneider 125 mm
Inkl. Steuern: 26,97 € VE 1 Stück Netto 22,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Elektronik-Seitenschneider, schlanke Form

DIN · ISO 9654 - Mit Präzisions-Schneiden für weichen und harten Draht, auch für Pianodraht geeignet - Schlanke Schneiden zum Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 64 HRC - Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 0
Modell 7502
Schneidwerte: weicher Draht (mm) 0,2-1,3
Schneidwerte: Pianodraht (mm) 0,4
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 1
Schneidwerte: harter Draht (mm) 0,6
Länge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen