KNIPEX Elektronik-Seitenschneider 135 mm

Artikelnummer: Z00427138
EAN: 4003773075806
KNIPEX Elektronik-Seitenschneider 135 mm
Brutto Set-Preis 81,71 € Netto 68,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Seitenschneider

DIN · ISO 9654 - Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - Durchgestecktes Präzisionsgelenk - Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet - Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelasssen - Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 7702
Schneidwerte: mittelh. Draht 1,2 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge 135 Millimeter
Schneidwerte: weicher Draht 1,6 Millimeter
Schneidwerte: harter Draht 0,8 Millimeter
Form 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]