Elektronik-Seitenschneider ESD 115 mm

Artikelnummer: Z00427155
EAN: 1234
Elektronik-Seitenschneider ESD 115 mm
Inkl. Steuern: 27,97 € VE 1 Stück Netto 23,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Elektronik-Seitenschneider ESD

DIN · ISO 9654 Ausführung ESD: elektrisch ableitend-dissipativ - Leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam und kontrolliert ab - Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - Durchgestecktes Präzisionsgelenk - Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen - Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile - Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet - Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen schwarz/grau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 2
Modell 7722
Schneidwerte: weicher Draht (mm) 1,3
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 1,0
Länge (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen