KNIPEX Elektronik-Seitenschneider Super-Knips 125 mm

Artikelnummer: Z00439211
EAN: 4003773039778
KNIPEX Elektronik-Seitenschneider Super-Knips 125 mm
Brutto Set-Preis 17,04 € Netto 14,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

weicher Draht

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik - Präzisionsgeschliffene Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen - Präzise geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm - Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung - Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte: weicher Draht 1,0 Millimeter
Form 3
Modell 7831
Länge 125 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]