KNIPEX Elektronik-Seitenschneider Super-Knips ESD 125 mm

Artikelnummer: Z00427159
EAN: 4003773025153
KNIPEX Elektronik-Seitenschneider Super-Knips ESD 125 mm
Inkl. Steuern: 18,42 € VE 1 Stück Netto 15,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Seitenschneider Super-Knips ESD

Ausführung ESD: elektrisch ableitend-dissipativ - Leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam und kontrolliert ab - Präzisionsgeschliffene Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen - Präzise geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm - Gelenk mit Edelstahlniet - Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten - Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung - Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen schwarz/grau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte: mittelh. Draht 1,0 Millimeter
Länge 125 Millimeter
Modell 7813
Form 1
Schneidwerte: weicher Draht 1,6 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen