Elektronik-Seitenschneider Super-Knips ESD 125 mm

Artikelnummer: Z00427160
EAN: 1234
Elektronik-Seitenschneider Super-Knips ESD 125 mm
Inkl. Steuern: 17,73 € VE 1 Stück Netto 14,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Elektronik-Seitenschneider Super-Knips ESD

Ausführung ESD: elektrisch ableitend-dissipativ - Leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam und kontrolliert ab - Präzisionsgeschliffene Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen - Präzise geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm - Gelenk mit Edelstahlniet - Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten - Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung - Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen schwarz/grau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 6
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell 7861
Schneidwerte: weicher Draht (mm) 1,6
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 1,2
Länge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen