• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 41%
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €

KNIPEX Automatische Abisolierzange 180 mm

23,99 € Netto 20,16 €
- 15%

VIGOR Seitenschneider V1617 Gesamtlänge: 160 mm

UVP: 20,59 € 17,47 € Netto 14,68 €

KS TOOLS Monierzange, 280mm

10,00 € Netto 8,40 €

KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider 120 mm

Artikelnummer:  
Z00439207
EAN:  
4003773061427
Herstellernummer:  
79 22 120
Marke:  
KNIPEX

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

38,25 €

Netto 32,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb. 3
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Form 2
Gesamtlänge 120 Millimeter
Gewicht 56
Gewicht netto 56 Gramm
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf poliert
Kopfform mini
Länge 120 Millimeter
Norm DIN ISO 9654
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 0.80 Millimeter
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) 0,1 - 1,3 Millimeter
Schneidwerte: mittelh. Draht 0,8 Millimeter
Schneidwerte: weicher Draht 1,3 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 71.00 Millimeter
Verpackung Höhe 19.00 Millimeter
Verpackung Länge 120.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,162 Kubikdezimeter
Zange brüniert
harter Draht Ø --- Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 0,8 Millimeter
weicher Draht Ø max. 1,3 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - Geschraubtes Gelenk; präziser, spielfreier Gang der Zange - Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Betätigen - Ergonomische, zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen blau/grau - Kugellagerstahl höchster Güte, geschmiedet - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC - Seitenschneider alternativ mit sehr kleiner oder ohne Facette - Blendfreies Finish
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben