Präzisions-Elektroniker-Seitenschneider 125 mm

Artikelnummer: Z00439204
EAN: 1234
Präzisions-Elektroniker-Seitenschneider 125 mm
Inkl. Steuern: 34,01 € VE 1 Stück Netto 28,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - Geschraubtes Gelenk; präziser, spielfreier Gang der Zange - Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Betätigen - Ergonomische, zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen blau/grau - Kugellagerstahl höchster Güte, geschmiedet - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC - Seitenschneider alternativ mit sehr kleiner oder ohne Facette - Blendfreies Finish

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 3
Schneidwerte: weicher Draht (mm) 1,5
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 1,1
Schneidwerte: harter Draht (mm) 0,6
Kopf Spitz
Länge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen