Elektronik-Seitenschneider 112 mm

Artikelnummer: Z00427135
EAN: 4007883063661
Elektronik-Seitenschneider 112 mm
Inkl. Steuern: 21,25 € VE 1 Stück Netto 17,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Seitenschneider

DIN · ISO 9654 - Präzisionszangen für gehobene Ansprüche - Ermüdungsfreie und sichere Handhabung durch blendfreie Oberflächen und 2-Komponenten-Griffhüllen - Zuverlässiges Selbstöffnen durch griffhüllengesicherte Feder - Sonderstahl, Schneiden induktiv nachgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 3
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schneidwerte: Pianodraht (mm) 0,6
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 2
Schneidwerte: harter Draht (mm) 1,2
Länge (mm) 112
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen