Seitenschneider, gestrahlt, poliert 1803M-11 · l: 145 mm

Artikelnummer: Z00352001
EAN: 4000896145218
Herstellernummer: 1803M-11
HAZET
Seitenschneider, gestrahlt, poliert 1803M-11 · l: 145 mm
UVP: 24,87 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 21,07 € VE 1 Stück Netto 17,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Stahldraht
  • Eingelegtes Gewerbe - schwedisches Modell
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: gestrahlt, poliert
  • DIN ISO 5749

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 145
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift (RM N/mm²) 2.5
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht (RM N/mm²) 1.8
Schneidwert 2.5 1.8
Länge (mm) 145

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen