HAZET Seitenschneider, gestrahlt, poliert 1803M-22 · l: 165 mm

Artikelnummer: Z00352000
EAN: 4000896144945
Herstellernummer: 1803M-22
HAZET Seitenschneider, gestrahlt, poliert 1803M-22 · l: 165 mm
UVP: 26,83 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 19,90 € VE 1 Stück Netto 16,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Für Stahldraht
  • Eingelegtes Gewerbe - schwedisches Modell
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: gestrahlt, poliert
  • DIN ISO 5749

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE-geprüft false
Isoliert nach EN 60900 false
Länge 165.000000 Millimeter
Gewicht 218 Gramm
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Norm DIN ISO 5749
Oberflächenbehandlung sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen