Seitenschneider, gestrahlt, poliert 1803M-33 · l: 180 mm

Artikelnummer: Z00352010
EAN: 4000896145225
Herstellernummer: 1803M-33
HAZET
Seitenschneider, gestrahlt, poliert 1803M-33 · l: 180 mm
UVP: 28,98 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 22,71 € VE 1 Stück Netto 19,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Stahldraht
  • Eingelegtes Gewerbe - schwedisches Modell
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: gestrahlt, poliert
  • DIN ISO 5749

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 180
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift (RM N/mm²) 3
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht (RM N/mm²) 2.5
Schneidwert 3 2.5
Länge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen