- 30%

HAZET Seitenschneider, hochglanzverchromt 1803-22 · l: 165 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 48,85 €
34,00 €

Netto 28,57 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 165
Oberfläche hochglanzverchromt
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift 2.8
Durchmesser (min-max)
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Handgriff Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Material Spezialstahl
Norm DIN ISO 5749
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht 2
Schneidenhärte 62
Gelenk-/Gewerbeart Eingelegtes Gelenk
Zangenspitze Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Stahldraht
  • Eingelegtes Gewerbe - schwedisches Modell
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • DIN ISO 5749

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D, im Handwerkerkoffer - 23%
168,73 € UVP 220,15 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben