wiha Wiha Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® (26737) 140 mm

1 Stück pro Tüte
18,61 €

Netto 15,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

mittelharter Draht Ø max. 2,5 Millimeter
harter Draht Ø max. 1,8 Millimeter
weicher Draht Ø max. 4,0 Millimeter
Gesamtlänge 140 Millimeter
Weicher Draht 4 Millimeter
max. Durchmesser 1,4 Millimeter
Schneidkraft 16
Zangenlänge mm 140 Millimeter
Harter Draht 1,8 Millimeter
Oberfläche verchromt Ja
Zangenlänge in Zoll 5 ½ Zoll
Oberfläche poliert Undefiniert
Mittelharter Draht 2,5 Millimeter
Gewicht 180 Gramm
VDE ja
Piano-Draht 1,4 Millimeter
Serie Z 12 0 06
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkt Ihre Kosten:Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Schont Ihre Gesundheit:Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Bietet Ihnen vollen Schutz:Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Normen:DIN ISO 5749.Geprüft gemäß IEC 60900:2012.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben