• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 41%
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €

KNIPEX Automatische Abisolierzange 180 mm

23,99 € Netto 20,16 €
- 15%

VIGOR Seitenschneider V1617 Gesamtlänge: 160 mm

UVP: 20,59 € 17,47 € Netto 14,68 €

KS TOOLS Monierzange, 280mm

10,00 € Netto 8,40 €

wiha Seitenschneider Professional mit DynamicJoint® (26743) 180 mm

Artikelnummer:  
Z00050954
EAN:  
4010995267438
Herstellernummer:  
Z12018005
Marke:  
wiha

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

19,58 €

Netto 16,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 180 Millimeter
Gewicht 282 Gramm
Harter Draht 2,5 Millimeter
Mittelharter Draht 3 Millimeter
Piano-Draht 1,8 Millimeter
Schneidkraft 17
Serie Z 12 0 05
Weicher Draht 4 Millimeter
Zangenlänge in Zoll 7 Zoll
Zangenlänge mm 180 Millimeter
harter Draht Ø max. 2,5 Millimeter
max. Durchmesser 1,8 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 3,0 Millimeter
weicher Draht Ø max. 4,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkt Ihre Kosten:Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Schont Ihre Gesundheit:Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Normen:DIN ISO 5749.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben