Kraftseitenschneider pol.140mm tauch-isol. FORMAT

Artikelnummer: Z00300115
EAN: 4317784520942
Herstellernummer: 4317784520942
Kraftseitenschneider pol.140mm tauch-isol. FORMAT
Inkl. Steuern: 14,04 € VE 1 Stück Netto 11,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraft-Seitenschneider FORMAT, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff-überzogen Ausführung: DIN ISO 5749. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Aus Sonderstahl, induktiv vergütet. Mittelharter Draht = 800 N/mm² Harter Draht = 1600 N/mm² Pianodraht = 2000 N/mm² Attribute: Länge: 140 mm, Schneidwerte Ø harter Draht: 2,0 mm, Schneidwerte Ø mittelharter Draht: 3,0 mm, Schneidwerte Ø Pianodraht: 1,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D Pianodraht mm 1,5
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 3,0
Schneidwerte D harter Draht mm 2,0
Länge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen