Seitenschneider poliert 180mm 2-Komp-Heft FORMAT

Artikelnummer: Z00300087
EAN: 4317784345422
Herstellernummer: 4317784345422
FORMAT
Seitenschneider poliert 180mm 2-Komp-Heft FORMAT
Inkl. Steuern: 16,79 € VE 1 Stück Netto 14,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Seitenschneider poliert 180mm 2-Komp-Heft FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D mittelharter Draht mm 3,0
Schneidwerte D harter Draht mm 2,5
Länge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen