Seitenschneider verchromt125mm 2K-Heft FORMAT

Artikelnummer: Z00300092
EAN: 4317784120500
Herstellernummer: 4317784120500
FORMAT
Seitenschneider verchromt125mm 2K-Heft FORMAT
Inkl. Steuern: 13,91 € VE 1 Stück Netto 11,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Seitenschneider verchromt125mm 2K-Heft FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D mittelharter Draht mm 2,3
Schneidwerte D harter Draht mm 1,5
Länge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen