Seitenschneider 140 mm

Artikelnummer: Z00427059
EAN: 4003773023098
Knipex
Seitenschneider 140 mm
Inkl. Steuern: 16,80 € VE 1 Stück Netto 14,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 7002

DIN · ISO 5749 - Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht - Sauberer Schnitt an den Schneidenspitzen, auch bei dünnen Cu-Drähten - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 62 HRC - Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen

Kopf poliert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell 7002
Schneidwerte: weicher Draht (mm) 4,0
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 2,5
Schneidwerte: harter Draht (mm) 1,8
Länge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen