Seitenschneider 160 mm

Artikelnummer: Z00427056
EAN: 1234
Herstellernummer: 70 01 160
Seitenschneider 160 mm
Inkl. Steuern: 13,04 € VE 1 Stück Netto 10,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Knipex 7001

DIN · ISO 5749 - Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht - Sauberer Schnitt an den Schneidenspitzen, auch bei dünnen Cu-Drähten - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 62 HRC - Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen

Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 7001
Schneidwerte: weicher Draht (mm) 4,0
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 2,8
Schneidwerte: harter Draht (mm) 2,0
Länge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen