Hochleistungs-Kraft-Seitenschneider TwinForce mit Doppelgelenk, Länge 180mm

Artikelnummer: Z00300071
EAN: 1234
Herstellernummer: 73 72 180
Hochleistungs-Kraft-Seitenschneider TwinForce mit Doppelgelenk, Länge 180mm
Inkl. Steuern: 40,33 € VE 1 Stück Netto 33,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

  Knipex Hochleistungs-Kraft-Seitenschneider TwinForce mit Doppelgelenk, Länge 180mm

       Anwendung:

  • extrem leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand
  • schneidet zuverlässig alle Drahtsorten, aber auch Bandmaterial
  • für grobes und feinstes Schneiden

       Ausführung:

  • optimale Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion
  • wenig Schnittschlag:
    • Die Hand wird geschont. Muskeln und Sehnen werden entlastet
    • für den Einsatz mit mehr Komfort
    • für Vielschneider oder für besonders harte Schneidfälle
  • hohe Stabilität und spielfreier Gang durch angeschmiedete und präzisionsgefräste Gelenkachsen
  • Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D weicher Draht mm 5,5
Schneidwerte D Pianodraht mm 3,0
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 4,6
Schneidwerte D harter Draht mm 3,2
Länge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen