Kompakt-Seitenschn. pol. 160mm m.Kst.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00300072
EAN: 4003773075127
Herstellernummer: 73 02 160
Knipex
Kompakt-Seitenschn. pol. 160mm m.Kst.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 31,87 € VE 1 Stück Netto 26,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kompakt-Seitenschn. pol. 160mm m.Kst.Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Kopf poliert
Schneidwerte D weicher Draht mm 4,8
Schneidwerte D Pianodraht mm 2,2
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 3,8
Schneidwerte D harter Draht mm 2,7
Länge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen