Seitenschneider Kunstst. 160mm 45G. gewink. Knipex

Artikelnummer: Z00300155
EAN: 1234
Herstellernummer: 72 11 160
Seitenschneider Kunstst. 160mm 45G. gewink. Knipex
Inkl. Steuern: 33,06 € VE 1 Stück Netto 27,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Seitenschneider Kunstst. 160mm 45G. gewink. Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen