Seitenschneider Kunstst. 160mm ohne Facette Knipex

Artikelnummer: Z00300153
EAN: 4003773041245
Herstellernummer: 72 01 160
Knipex
Seitenschneider Kunstst. 160mm ohne Facette Knipex
Inkl. Steuern: 22,22 € VE 1 Stück Netto 18,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Seitenschneider Kunstst. 160mm ohne Facette Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen