Kunstst.Seitenschneider 140mm ohne Facette Knipex

Artikelnummer: Z00300152
EAN: 4003773043713
Herstellernummer: 72 01 140
Knipex
Kunstst.Seitenschneider 140mm ohne Facette Knipex
Inkl. Steuern: 21,41 € VE 1 Stück Netto 17,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunstst.Seitenschneider 140mm ohne Facette Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen