Seitenschneider poliert 125mm m.Kst.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00300080
EAN: 4003773034018
Herstellernummer: 70 01 125 EAN
Seitenschneider poliert 125mm m.Kst.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 15,54 € VE 1 Stück Netto 13,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex Seitenschneider poliert 125mm m.Kst.Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D mittelharter Draht mm 2,3
Schneidwerte D harter Draht mm 1,5
Länge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen