Präz. Seitenschneider 125mm Nr.7932 Knipex

Artikelnummer: Z00300280
EAN: 4003773061366
Herstellernummer: 79 32 125
Knipex
Präz. Seitenschneider 125mm Nr.7932 Knipex
Inkl. Steuern: 41,23 € VE 1 Stück Netto 34,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider Präz. Seitenschneider 125mm Nr.7932 Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D weicher Draht mm 0,2-1,5
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 0,2-1,1
Schneidwerte D harter Draht mm 0,2-0,6
Länge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen