Präz. Seitenschneider 125mm Nr.7942 ESD Knipex

Artikelnummer: Z00300317
EAN: 4003773061571
Herstellernummer: 79 42 125 ESD
Knipex
Präz. Seitenschneider 125mm Nr.7942 ESD Knipex
Inkl. Steuern: 47,60 € VE 1 Stück Netto 40,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ESD-Präzisions-Elektronik-Seitenschneider Präz. Seitenschneider 125mm Nr.7942 ESD Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D weicher Draht mm 0,1-1,5
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 0,1-0,8
Länge (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen