Seitenschneider VDE 140mm m.M.K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00300106
EAN: 4003773040293
Herstellernummer: 70 06 140
Knipex
Seitenschneider VDE 140mm m.M.K.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 23,55 € VE 1 Stück Netto 19,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex Seitenschneider VDE 140mm m.M.K.Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D mittelharter Draht mm 2,5
Schneidwerte D harter Draht mm 1,8
Länge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen