KERAMAG Keramag 4 U Seitenschrank 400 x 860 x 388 mm Korpus: weiß, Front: weiß matt

Artikelnummer: Z00393599
EAN: 4022009288469
Herstellernummer: 804040000
KERAMAG Keramag 4 U Seitenschrank 400 x 860 x 388 mm Korpus: weiß, Front: weiß matt
Inkl. Steuern: 465,91 € VE 1 Stück Netto 391,52 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Türanschlag rechts/links, mit 1 Tür, innenliegender Schublade verschließbar, 1 fester Zwischenboden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie 4 U
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen