Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Keuco EDITION 300 Unterschrank 350 x 650 x 385 mm, Anschlag links weiß alpin Hochglanz/Walnuss Furnier

Artikelnummer
Z00406118
EAN
4017214381951
Herstellernummer
30330216801
Marke
Keuco
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.348,03 € 1.132,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00406118
EAN
4017214381951
Herstellernummer
30330216801
Marke
Keuco

Technische Daten

Ausführung350 x 650 x 385 mm, Anschlag links, weiß alpin Hochglanz/Walnuss Furnier
SerieEDITION 300
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1-türig, Innenausstattung Unterschränke Nr. 30330 und Nr. 30331, 2 Glasböden, 2 Universalablagen in der Innentür, Tür-Anschlagdämpfer, Innenausstattung Unterschrank Nr. 30332, 1 Schubkasten, 1 Wäschekorb, 2 Universalablagen in der Innentür, Tür-Anschlagdämpfer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account