KEUCO PLAN Seitenschrank b_free Eiche-hell Furnier/Glas schwarz-Glas satiniert

Artikelnummer: Z00391598
EAN: 4017214191994
Herstellernummer: 37543894100
KEUCO PLAN Seitenschrank b_free Eiche-hell Furnier/Glas schwarz-Glas satiniert
Brutto Set-Preis 3.436,54 € Netto 2.887,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

400 x 1511 x 350 mm, Front mit Glas-Jalousie, Innenausstattung: 4 höhenverstellbare Glasböden, 3 Steckdosen, Schubkasten mit Vollauszug und Einzugsdämpfung, mit Farblicht-Beleuchtung (LED) und Steuereinheit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie PLAN
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]