KEUCO PLAN Seitenschrank b_free Eiche-hell Furnier/Glas weiß-Glas satiniert

Artikelnummer: Z00391633
EAN: 4017214192489
Herstellernummer: 37545894000
KEUCO PLAN Seitenschrank b_free Eiche-hell Furnier/Glas weiß-Glas satiniert
Brutto Set-Preis 3.131,18 € Netto 2.631,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

400 x 1731 x 350 mm, Front mit Glas-Jalousie, Innenausstattung: 4 höhenverstellbare Glasböden, 3 Steckdosen, Wäschekorb, mit Farblicht-Beleuchtung (LED) und Steuereinheit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie PLAN
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]