Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch MEMENTO Seitenschrank 260 x 810 x 270 mm Anschlag links Bright Oak

Artikelnummer
Z00405998
EAN
4051202056131
Herstellernummer
C78200FC
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
873,79 € 734,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00405998
EAN
4051202056131
Herstellernummer
C78200FC
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungAnschlag links, Bright Oak
Breite26 Zentimeter
Farbe Abdeckplattecreme
Farbe Fronteiche hell/creme
Farbe Korpuseiche hell
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe81 Zentimeter
LieferumfangSeitenschrank, Befestigung
Material AbdeckplatteGlas
Material FrontSpanplatte/Glas
Material KorpusSpanplatte/Glas
MontageWandmontage
Oberfläche FrontEchtholzfurnier/Glas
Oberfläche KorpusEchtholzfurnier/Lack
ProduktkategorieSeitenschrank
SerieMEMENTO
Tiefe27 Zentimeter
TypAnschlag links
VerpackungsartPaket
WerksnummerC78200FC
Öffnungsartmit Tür
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1x Tür, 2x Holzablagen, wandhängend, inkl. Befestigungssatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account