Loctite 4601 Sofortklebstoff ausblüharm geruchsarm niedrige Viskosität 20g

Artikelnummer: Z00346716
EAN: 79340260986
Herstellernummer: 231818
Loctite 4601 Sofortklebstoff ausblüharm geruchsarm niedrige Viskosität 20g
Inkl. Steuern: 25,01 € VE 1 Flasche (20 g) Netto 21,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
125,05 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Loctite 4601 Sofortklebstoff - Ausblüh- und geruchsarm, niedrige Viskosität, nach ISO 10993 zertifiziert, Handfestigkeit: 20 - 60 Sek., Farbe: farblos, transparent, Geeignet für Kunststoffe, Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctitee 770 oder Loctite 7239, Geeignet für Gummi, Geeignet für Metalle, Viskosität in mPa s: 40, Einsatztemperaturbereich: -40 C bis +80 C, Gebindegrößen: 20g, 454g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialeignung Kunststoffe geeignet
Materialeignung Metalle geeignet
Einsatztemperaturbereich -40 bis +80 °C
None Artikel enthält keine gefährlichen Stoffe x
Farbe farblos, transparent
Gebindegröße 20 g
Geruchsarme Eignung gut geeignet
Materialeignung Elastomere geeignet
Chemische Basis Alkoxyethyl
Materialeignung Polyolefine geeignet
Kommentar Ausblüh- und geruchsarm, niedrige Viskosität
Viskosität 40 mPa-s
Handfestigkeit 20 - 60 Sek.
Eignung für optisches Erscheinungsbild gut geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen