UHU® Sekundenkleber Alleskleber Gel/45565, Inh. 3g

Artikelnummer: Z00023016
EAN: 4026700455779
Herstellernummer: 45565
UHU® Sekundenkleber Alleskleber Gel/45565, Inh. 3g
Inkl. Steuern: 3,71 € VE 1 Tube (3 g) Netto 3,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
123,67 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• bleibt ca. 15 Sekunden korrigierbar (abhängig von Material, Luftfeuchtigkeit und Klebstoffmenge) • verklebt bei Berührung mit Fingern nicht gleich die Haut • klebt Porzellan, Keramik, Holz, viele Kunststoffe, Metall, Leder (nicht Bekleidungsleder!), Gummi • nicht geeignet für Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 3 g

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen