UHU® Sekundenkleber PRÄZISION, flüssig/48700, flüssig, Inh. 3g

Artikelnummer: Z00016209
EAN: 4026700487008
Herstellernummer: 48700
UHU® Sekundenkleber PRÄZISION, flüssig/48700, flüssig, Inh. 3g
Inkl. Steuern: 4,86 € VE 1 Stück (3 g) Netto 4,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
162,00 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extrem stark, dosiert präzise • einfach und sauber zu handhaben • fließt in kleinste Ecken und Spalten aufgrund der Konsistenz • standsicherer und stoßfester Container • klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz • nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 3 g

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen