UHU Sekundenkleber super minis/45415, Inh. 3x1g

Artikelnummer: Z00012103
EAN: 4026700454154
Herstellernummer: 45415
UHU Sekundenkleber super minis/45415, Inh. 3x1g
Brutto Set-Preis 3,65 € Netto 3,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
121,67 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extrem stark, optimal für alle Anwendungen • portioniert in drei 1 g-Tuben = 3x siegelfrisch • in praktischer Aufbewahrungsbox • aufgrund der Konsistenz fließt der Klebestoff in kleinste Ecken und Spalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 3x 1 g

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]