Selbstbohrschraube m.Gewindeanschluss Torab M8 Gewindeanschl: M8x15 Blechd.2-6mm

Artikelnummer: Z00063057
EAN: 8421814389488
Herstellernummer: 96320M815TRB
Selbstbohrschraube m.Gewindeanschluss Torab M8 Gewindeanschl: M8x15 Blechd.2-6mm
Inkl. Steuern: 28,71 € VE 100 Stück Netto 24,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, galvanisch verzinkt · für schnelle Installationen in Blechen von 2-6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Stahl, galv. verz.
Max. Blechdicke (mm) 2-6
Typ Torab M8
Gewinde M8
Gewindelänge (mm) 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen