3L 3L Beschriftungsfenster/10085, transparent, PP, 158x220mm/A5, Inh. 10

Artikelnummer: Z00026008
EAN: 5701193014908
Herstellernummer: 10085
3L 3L Beschriftungsfenster/10085, transparent, PP, 158x220mm/A5, Inh. 10
Inkl. Steuern: 5,46 € VE 1 Paket Netto 4,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebende Sichttaschen für die Aufbewahrung von Handbüchern, Anweisungen, Telefonlisten u.ä. • aufklebbar auf fast jeder Oberfläche • Öffung oben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 158 x 220 mm / DIN A5
Inhalt 10
Farbe transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen