3L Vierecktaschen/10060, transparent, PP, 217x130mm/A4 halbhoch, Inh. 5

Artikelnummer: Z00026003
EAN: 05701193013604
Herstellernummer: 10060
3L Vierecktaschen/10060, transparent, PP, 217x130mm/A4 halbhoch, Inh. 5
Inkl. Steuern: 3,28 € VE 1 Packung Netto 2,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebende Vierecktaschen • zum Aukleben auf Ringordner, Faltblätter, Kataloge oder Prospekte zur Aufbewahrung von Preislisten, Briefe oder Angebote

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format 217 x 130mm / DIN A4 halb hoch
Inhalt 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen